Motion
2555X
Laveuse à pression - moteur électrique, eau froide, débit de 5.5 gal/min, pression nominale de 2500 psi, puissance nominale de 10 HP, 40 A, tension de 230 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05763539
N° MFR2555X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Laveuse à pression - moteur électrique, eau froide, débit de 5.5 gal/min, pression nominale de 2500 psi, puissance nominale de 10 HP, 40 A, tension de 230 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05763539
N° MFR2555X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    250.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pompe à plongeur Triplex avec pistons en céramique et soupapes en acier inoxydable - soupape de décharge thermique sur les buses de pression de déclenchement d'injection chimique réglables par pompe - lance robuste - buses interchangeables en 0, 15, 25 et 40 dgree et buse à savon - corps enduit de poudre moteur refroidi par ventilateur entièrement fermé~l'unité doit être horizontale lorsqu'elle est utilisée
  • Intensité
    40 A
  • Type de moteur
    Électrique
  • Débit
    5.5 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    10 hp
  • Pression nominale
    2500 psi
  • Série/système
    X modèles électriques à chariot à tube métallique
  • Tension
    230 V
  • Type d’eau
    Eau froide

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE 2555X