Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau50 pi
- Poids325.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesPistolet à piston mono-triplex de style stationnaire avec pistons en céramique et soupape de décharge thermique mécanique en acier inoxydable sur pistolet à déclenchement d’injection chimique à pression réglable par pompe, buses interchangeables de 36 po dans des buses de pression de 0, 15, 25 et 40 degrés et une buse à savon, tuyau de pression de 50 pi, corps entièrement fermé refroidi par ventilateur, réservoir d’eau enduit de poudre de 55 gallons avec interrupteur à flotteur, cordon d’alimentation de 10 pi à câble directement dans un circuit protégé par un disjoncteur GFCI
- Intensité40 A
- Type de moteurÉlectrique
- Débit8 gal/min
- Page de produit du fabricant
- Puissance nominale10 hp
- Pression nominale2000 psi
- Série/systèmeModèles électriques à montage sur socle
- Tension230 V
- Type d’eauEau froide