Motion
1000MXDE

CAM SPRAY
1000MXDE

Laveuse à pression - moteur électrique, eau froide, débit de 2.2 gal/min, pression nominale de 1000 psi, puissance nominale de 1.5 HP, 15 A, tension de 120 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05763558
N° MFR1000MXDE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
1000MXDE

Laveuse à pression - moteur électrique, eau froide, débit de 2.2 gal/min, pression nominale de 1000 psi, puissance nominale de 1.5 HP, 15 A, tension de 120 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05763558
N° MFR1000MXDE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    165.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cadre en métal à revêtement en poudre avec flexible et support de lance - pompe à piston triplex - soupape de décharge thermique mécanique sur pompe - injection chimique double pression réglable avec soupape de commande pour vous permettre de choisir le produit chimique et de varier le taux d'injection - pistolet déclencheur - buses interchangeables en 2 pièces dans des buses de pression de 0, 15, 25 et 40 degrés et une buse de savon - moteur refroidi par ventilateur entièrement fermé - le chariot du tuyau de pression de 50 pi peut contenir 2 conteneurs de cordon d'alimentation chimique de 35 pi avec DDFT
  • Intensité
    15 A
  • Type de moteur
    Électrique
  • Débit
    2.2 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    1.5 hp
  • Pression nominale
    1000 psi
  • Série/système
    Modèles électriques MX Cart
  • Tension
    120 V
  • Type d’eau
    Eau froide

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYEUR HAUTE PRESSION POUR CHARIOT ROTO 1000MXDE