Motion
1000XDE

CAM SPRAY
1000XDE

Laveuse à pression - moteur électrique, eau froide, débit de 2 gal/min, pression nominale de 1000 psi, puissance nominale de 2 HP, 15 A, tension de 120 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05763559
N° MFR1000XDE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
1000XDE

Laveuse à pression - moteur électrique, eau froide, débit de 2 gal/min, pression nominale de 1000 psi, puissance nominale de 2 HP, 15 A, tension de 120 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05763559
N° MFR1000XDE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    165.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chariot en polyéthylène rotomoulé - pompe à piston triplex avec pistons en céramique et soupapes en acier inoxydable - soupape de décharge thermique mécanique sur pompe - pistolet à déclenchement par injection chimique - lance 2 pièces - buse à jet de pulvérisation multirég. 0-60 degrés avec Hi-Low pour injection chimique - roues de 8 po - tuyau de pression de 50 pi - cordon d'alimentation de 35 pi avec réservoir de chariot GFCI pour 6 gallons de produits chimiques
  • Intensité
    15 A
  • Type de moteur
    Électrique
  • Débit
    2 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    2 hp
  • Pression nominale
    1000 psi
  • Série/système
    Modèles électriques Roto Cart
  • Tension
    120 V
  • Type d’eau
    Eau froide

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYEUR HAUTE PRESSION POUR CHARIOT ROTO 1000XDE