Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau50 pi
- Poids165.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesCadre en métal enduit de poudre avec support de tuyau et de lance et support de montage d'enrouleur d'accessoires. Injection chimique double, le cadre peut contenir 2 contenants de 1 gallon de votre produit chimique et la soupape de commande s’ajustera pour choisir le produit chimique et varier le débit d’injection.
- Intensité15 A
- Type de moteurÉlectrique
- Débit2.2 gal/min
- Page de produit du fabricant
- Puissance nominale1.5 hp
- Pression nominale1000 psi
- Série/systèmeModèles électriques MX Cart
- Tension120 V
- Type d’eauEau froide