Motion
3040EWM3A*

CAM SPRAY
3040EWM3A*

Laveuse à pression - moteur électrique, eau froide, débit de 4 gal/min, pression nominale de 3000 psi, puissance nominale de 7.5 HP, 17 A, tension de 230 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05763594
N° MFR3040EWM3A*
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
3040EWM3A*

Laveuse à pression - moteur électrique, eau froide, débit de 4 gal/min, pression nominale de 3000 psi, puissance nominale de 7.5 HP, 17 A, tension de 230 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05763594
N° MFR3040EWM3A*
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    263.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pompe à plongeur triplex avec pistons en céramique et vannes en acier inoxydable, pistolet à gâchette à pression réglable par injection chimique, lance de 36 po~embouts interchangeables dans les buses à pression de 0, 15, 25 et 40 degrés et buse à savon, tuyau à pression de 50 pi, cadre enduit de poudre de moteur refroidi par ventilateur entièrement fermé, avec support à tuyau
  • Intensité
    17 A
  • Type de moteur
    Électrique
  • Débit
    4 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    7.5 hp
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Série/système
    Modèles électriques économiques à montage mural
  • Tension
    230 V
  • Type d’eau
    Eau froide

Aperçu

Description du fabricant
3040EWM3A ELEC. MUR MT. RONDELLE DE PRESSION