Motion
27354 TAMPON CARRÉ 341D  2 PO X 2 PO X 3/8 PO 80 X POIDS

3M
27354 SQUARE PAD 341D 2 IN X 2 IN X 3/8 IN 80 X-WEIGHT

Bloc carré 3M™ 341D, 2 po x 2 po x 3/8 po, 80 poids X, 50 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763851
N° MFR27354 SQUARE PAD 341D 2 IN X 2 IN X 3/8 IN 80 X-WEIGHT
Prix13.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27354 SQUARE PAD 341D 2 IN X 2 IN X 3/8 IN 80 X-WEIGHT

Bloc carré 3M™ 341D, 2 po x 2 po x 3/8 po, 80 poids X, 50 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763851
N° MFR27354 SQUARE PAD 341D 2 IN X 2 IN X 3/8 IN 80 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 po
  • Poids
    0.03 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    - Ébavurage - Polissage - Nettoyage - Finition - Meulage
  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141273549
  • CUP_NON
    00051141273549

Aperçu

Description du fabricant
27354 TAMPON CARRÉ 341D 2 PO X 2 PO X 3/8
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.