Motion
30689 COURROIE EN TISSU 577F  1/2 PO X 18 PO POIDS 120 YF

3M
30689 CLOTH BELT 577F 1/2 IN X 18 IN 120 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 577F, 120 YF, 1/2 po x 18 po, Fabri-lok, simple flexion, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763962
N° MFR30689 CLOTH BELT 577F 1/2 IN X 18 IN 120 YF-WEIGHT
Prix3.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30689 CLOTH BELT 577F 1/2 IN X 18 IN 120 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 577F, 120 YF, 1/2 po x 18 po, Fabri-lok, simple flexion, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763962
N° MFR30689 CLOTH BELT 577F 1/2 IN X 18 IN 120 YF-WEIGHT
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
Prix3.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone d’alumine
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de stock du fabricant
    60440260598
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141306896
  • CUP_NON
    00051141306896

Aperçu

Description du fabricant
30689 COURROIE EN TISSU 577F 1/2 PO X 18 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de zircone d’alumine avec agent de meulage offre plus de puissance de coupe que l’oxyde d’aluminium
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité dans les opérations de production élevée
  • Fonctionne à froid pour une utilisation fiable sur les métaux sensibles à la chaleur comme l’aluminium et l’acier inoxydable
  • Le minéral de zircone d’alumine robuste et polyvalent coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Disponible dans une gamme de tailles et de grades pour répondre à vos besoins spécifiques
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good