Motion
30709 COURROIE EN TISSU 577F  1/2 PO X 12 PO POIDS 120 YF

3M
30709 CLOTH BELT 577F 1/2 IN X 12 IN 120 YF-WEIGHT

Ceinture en tissu 3M™ 577F, poids 120 YF, 1/2 po x 12 po, Fabri-lok, simple flexion, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763978
N° MFR30709 CLOTH BELT 577F 1/2 IN X 12 IN 120 YF-WEIGHT
Prix3.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30709 CLOTH BELT 577F 1/2 IN X 12 IN 120 YF-WEIGHT

Ceinture en tissu 3M™ 577F, poids 120 YF, 1/2 po x 12 po, Fabri-lok, simple flexion, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763978
N° MFR30709 CLOTH BELT 577F 1/2 IN X 12 IN 120 YF-WEIGHT
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
Prix3.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone d’alumine
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de stock du fabricant
    60440260796
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141307091
  • CUP_NON
    00051141307091

Aperçu

Description du fabricant
30709 COURROIE EN TISSU 577F 1/2 PO X 12 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de zircone d’alumine avec agent de meulage offre plus de puissance de coupe que l’oxyde d’aluminium
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité dans les opérations de production élevée
  • Fonctionne à froid pour une utilisation fiable sur les métaux sensibles à la chaleur comme l’aluminium et l’acier inoxydable
  • Le minéral de zircone d’alumine robuste et polyvalent coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Disponible dans une gamme de tailles et de grades pour répondre à vos besoins spécifiques