Motion
7010361643

3M
7010361643

Courroie - grain 60 , matériau en céramique, matériau de support en tissu, longueur de courroie 11.0000 po, largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI05764262
N° MFR7010361643
Prix2.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010361643

Courroie - grain 60 , matériau en céramique, matériau de support en tissu, longueur de courroie 11.0000 po, largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI05764262
N° MFR7010361643

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    11 po
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, polissage, préparation de surface
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60440268286
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141550466
  • Quantité du colis
    50, 500
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051141550466

Aperçu

Description du fabricant
55046 COURROIE EN TISSU CUBITRON(TM) II 984F 1
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M se fracture continuellement en pointes tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement, ce qui aide à augmenter la productivité
  • Conçu pour fonctionner à froid, réduisant la décoloration/l’oxydation du métal et le risque de fissures de stress liées à la chaleur
  • Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications robotiques et assistées par pression
  • La durée de vie de la courroie est beaucoup plus longue, produisant plus de pièces par courroie et nécessitant moins de changements de courroie
  • L’endos de poids YF excelle dans les applications d’acier inoxydable à moyenne/haute pression, de chrome cobalt et d’alliage de nickel