Motion
3000STLEF

CAM SPRAY
3000STLEF

Laveuse à pression - moteur électrique, eau chaude, débit de 4 gal/min, pression nominale de 3000 psi, puissance nominale de 7.5 HP, 34 A, tension de 230 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05765083
N° MFR3000STLEF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
3000STLEF

Laveuse à pression - moteur électrique, eau chaude, débit de 4 gal/min, pression nominale de 3000 psi, puissance nominale de 7.5 HP, 34 A, tension de 230 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05765083
N° MFR3000STLEF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    600.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pompe à piston triplex à brûleur à air forcé LP à combustion propre avec pistons en céramique, soupapes en acier inoxydable et soupape de décharge thermique mécanique Cordon d’alimentation de 35 pi avec thermostat réglable à DDFT et pistolet à gâchette à tuyau de pop-off-50 pi avec double lance avec poignée latérale et buses chimiques interchangeables dans les buses à pression de 0, 15, 25 et 40 degrés - moteur refroidi par ventilateur entièrement fermé - cadre revêtu de poudre - bobine de 80 avec enveloppe de refroidissement en acier inoxydable
  • Intensité
    34 A
  • Type de moteur
    Électrique
  • Débit
    4 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    7.5 hp
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Série/système
    Modèles à eau chaude de la série SH
  • Tension
    230 V
  • Type d’eau
    Eau chaude

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYEUR HAUTE PRESSION À L’HUILE 3000STLEF