Motion
3040STATNEF

CAM SPRAY
3040STATNEF

Laveuse à pression - moteur électrique, eau chaude, débit de 4 gal/min, pression nominale de 3000 psi, puissance nominale de 7.5 HP, 34 A, tension de 230 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05765090
N° MFR3040STATNEF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
3040STATNEF

Laveuse à pression - moteur électrique, eau chaude, débit de 4 gal/min, pression nominale de 3000 psi, puissance nominale de 7.5 HP, 34 A, tension de 230 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05765090
N° MFR3040STATNEF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    800.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Unité en deux parties ; le brûleur et l’unité de pression sont des pièces séparées, à combustion propre, à combustion naturelle, à pression de trois pistons de brûleur à air pulsé avec pistons en céramique, vannes en acier inoxydable et soupape de décharge thermique mécanique Pistolet à gâchette de 50 pi avec buses interchangeables de 36 po en 0, 15, Buses à pression de 25 et 40 degrés et thermostat à pression réglable par injection de savon avec cadres enduits de poudre à pression amovible, conçus avec un réservoir de remplissage de 50 gallons pour contourner l’eau lorsque le pistolet n’est pas ouvert; aide également à maintenir l’alimentation en eau du système au cas où le débit d’entrée d’eau baisserait en dessous de la quantité requise pour faire fonctionner la machine
  • Intensité
    34 A
  • Type de moteur
    Électrique
  • Débit
    4 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    7.5 hp
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Série/système
    Modèles à eau chaude de la série STAT
  • Tension
    230 V
  • Type d’eau
    Eau chaude

Aperçu

Description du fabricant
3040STATNEF LAVAGE À HAUTE PRESSION À L’HUILE