Motion
HS35R10248477

DYNAPAR CORP
HS35R10248477

HS35R10248477
N° D’ARTICLE MI05787576
N° MFRHS35R10248477
Prix1,175.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DYNAPAR CORP
HS35R10248477

HS35R10248477
N° D’ARTICLE MI05787576
N° MFRHS35R10248477
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
Prix1,175.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENCODEUR HS35R10248477
  • Les encodeurs optiques Dynapar offrent une précision presque inégalée dans les applications nécessitant de la délicatesse ou de la précision
  • Les encodeurs optiques fonctionnent en faisant briller une source lumineuse à travers un disque à motif lu par un photodétecteur
  • Un régime de fonctionnement maximal de jumelé à une résistance aux chocs et aux vibrations jusqu’à et permet une précision et une fiabilité élevées dans les applications industrielles