Motion
182TTDW16063AA

LEESON ELECTRIC
182TTDW16063AA

Moteur à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05788998
N° MFR182TTDW16063AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
182TTDW16063AA

Moteur à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05788998
N° MFR182TTDW16063AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    182
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Dimension C de la longueur totale
    14.56 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    71 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    8.0/4.0 A
  • Courant de pleine charge
    8.40–8.00 / 4.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    K
  • kW
    2.20 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856012319
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 3 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 182T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 3 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 182T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856012319
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3HP 1800RPM E1930-P DP 230/460V 182T 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Montage F1 uniquement, impossible de remonter sur F2
  • Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
  • BCP (Protection contre les courants porteurs)