Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Facteur de service1.15
Détails
- Mot-clé de description3/4 hp
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge82.50 %
- Cote IP55
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (acier inoxydable)
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBride face en C/base rigide
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Normes respectéesUL, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min