Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6213
- Taille du cadre286
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6207
- Dimension C de la longueur totale22.85 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids369 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base3540 tr/min
- Mot-clé de description40 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge90.0/45.0 A
- Efficacité de la pleine charge92.4 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAF
- kW30 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856012616
- Puissance du moteur40 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreTS
- Fiche techniqueMoteur à usage général 40 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 286TS , ODP
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 40 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 286TS , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856012616
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Les moteurs conviennent à 10:1 la TV sur toutes les tailles de châssis et 10:1 CT jusqu’à 365T châssis (sauf indication contraire)
- Thermostats normalement fermés, comme indiqué
- Isolation de classe F
- Plaqué nominatif 60/50 hertz