Motion
511
Système de maintien du niveau de liquide Hydrominder - 4.5 gal/min, 85 psi, 1:240 à 1:4
N° D’ARTICLE MI05797571
N° MFR511
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Système de maintien du niveau de liquide Hydrominder - 4.5 gal/min, 85 psi, 1:240 à 1:4
N° D’ARTICLE MI05797571
N° MFR511
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3/8 en GHT
  • Longueur du tube de récupération
    5 pi

Détails

  • Matériau de la bille
    Laiton, nylon, acier inoxydable
  • Matériau de la membrane
    EPDM
  • Rapport d’injection
    1:240 à 1:4
  • Pression maximale
    85 psi
  • Débit maximum
    4.5 gal/min
  • Matériau du corps de pompe
    Support - Laiton plaqué nickel
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Système de maintien du niveau de liquide
  • Matériaux mouillés
    Éducteur en polypropylène chargé de verre, raccord cannelé 10 % GFPP, tuyau en PVC et vinyle

Aperçu

Description du fabricant
511 HYDROMINDER