Motion
2606-22CT
Trousse de perceuse-visseuse compacte sans fil M18™ - Mandrin 1/2 po, 18 V
N° D’ARTICLE MI05797688
N° MFR2606-22CT
Prix277.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de perceuse-visseuse compacte sans fil M18™ - Mandrin 1/2 po, 18 V
N° D’ARTICLE MI05797688
N° MFR2606-22CT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix277.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po
  • Longueur totale
    7.75 po
  • Largeur totale
    3.5 po
  • Couple
    500 po

Détails

  • Piles incluses
    Batteries vendues séparément
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Style mandrin
    Sans clé
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Matériau du boîtier
    Métal
  • Comprend
    (1) Perceuse/visseuse, (1) Batteries, (1) Chargeur de batterie, (1) Étui de transport
  • Numéro CUP du fabricant
    045242313440
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Nombre de réglages d'embrayage
    22
  • Nombre de pièces
    1
  • Protecteur de surcharge
    Oui
  • Puissance nominale
    18 V
  • Réversible
    Oui
  • Type de commutateur
    Déclencheur
  • CUP_NON
    045242313440
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 2 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
2606-22CT PERCEUSE-VISSEUSE COMPACTE 18V
  • Milwaukee® Moteur sans cadre 4-Pole : offre une conception robuste combinée à des aimants de terre rares pour une durée de vie plus longue, le meilleur couple de sa catégorie de 500 po-lb et 0-400/0-1,800 tr/min
  • Conception compacte : permet une meilleure accessibilité dans les espaces de travail restreints.
  • Enceinte et mandrin entièrement métalliques : assurent une durabilité maximale contre les chocs et les chocs
  • REDLINK™ Intelligence : Une surcharge avancée protège l’outil contre les situations abusives et assure une durée de vie maximale