Motion
PCM 202310 E

SKF
PCM 202310 E

Bague droite en PTFE composite - Alésage 20 mm, D.E. 23 mm
N° D’ARTICLE MI05798142
N° MFRPCM 202310 E
Prix9.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PCM 202310 E

Bague droite en PTFE composite - Alésage 20 mm, D.E. 23 mm
N° D’ARTICLE MI05798142
N° MFRPCM 202310 E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    23 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Poids
    0.01631 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Composite PTFE
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -328 à 482 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    PCM

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE PERMAGLIDE PCM 202310 E