Motion
EXEW142401
Rondelle de roulement à butée supplémentaire - 0.8750 po DI, 1.5000 po DE, 0.0625 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI05799433
N° MFREXEW142401
Prix2.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de roulement à butée supplémentaire - 0.8750 po DI, 1.5000 po DE, 0.0625 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI05799433
N° MFREXEW142401
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
Prix2.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Diamètre intérieur
    0.8750 po
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Global Longueur  
    0.0625 po
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Taille d’arbre recommandée
    7/8 po
  • Poids
    0.016 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Auto-lubrifiant; imprégné d'huile;Anderol 465 avec un PTFE finement dispersé
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Rondelles de butée supplémentaires SAE 841
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Bronze fritté imprégné d’huile
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 460 oF
  • Tolérance du diamètre extérieur
    1.4990 à 1.5090 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    841 Extra
  • Type de roulement de manchon
    Rondelle de butée
  • Type
    Rondelle de butée
  • Type de roulement
    Rondelle de butée
  • CUP_NON
    717905230653

Aperçu

Description du fabricant
EXEW142401 BRG