Motion
CJ55 64D VERT UR

LOVEJOY INC
CJ55 64D GREEN URE

68514472262 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI05799810
N° MFRCJ55 64D GREEN URE
Prix221.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ55 64D GREEN URE

68514472262 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI05799810
N° MFRCJ55 64D GREEN URE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix221.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    CJ55
  • Épaisseur de l’élément
    22.00 mm
  • Désalignement parallèle maximal
    0.008 à 0.027 po
  • Diamètre extérieur
    120.00 mm
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Duromètre d’élément
    64 Shore D
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Spider - Centre ouvert
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514472262
  • Numéro CUP du fabricant
    685144722621
  • Rpm max.
    4750 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    14600 N-m
  • CUP_NON
    685144722621

Aperçu

Description du fabricant
CJ55-SPIDER-64D VERT-UR

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté