Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine Plus
- Type d’abrasifEnduit
- Type d’arbreFileté
- Type de disque à lamellesType 27
- GradeGrain grossier
- Numéro de grain80
- Rpm max.13300 tr/min
- Quantité du colis10
- SérieBlueFire R860
- CUP_NON66623399139
Aperçu
- Haute performance
- Coupe agressive et longue durée de vie
- Durée de vie jusqu’à 30 % plus longue que les produits concurrents à base d’alumine de zircone
- Rabats en polyester
- Durabilité améliorée
- Manteau semi-ouvert
- Retarde le chargement sur l’aluminium
- Haute résistance, léger, absorbe les vibrations
- Plaque d’appui en plastique flexible bleu sur garniture rapide de type 27
- Nouvelle norme de l’industrie pour la taille
- Utilisé principalement pour le mélange et la finition des surfaces planes