Spécifications
Dimensions
- Couleur du soieJaune
- Longueur de la soie3.07
- Largeur de la tête du balai1.9 po
Détails
- Matériau du blocPolypropylène
- Matériau de la soiePolyester
- Type de connexion de la poignée du balaiEuro (hygiénique)
- Accepté par la FDAOui
Aperçu
- Ce balai de sol à col droit entièrement codé par couleur est conçu pour recueillir des particules telles que du papier, des légumes, du poisson ou d’autres petits articles entre les machines, l’équipement et sous les tables;