Spécifications
Dimensions
- Couleur du soieBlanc
- Longueur de la soie6.69
- Largeur de la tête du balai1.4 po
Détails
- Matériau du blocPolypropylène
- Matériau de la soiePolyester
- Type de connexion de la poignée du balaiEuro (hygiénique)
- Accepté par la FDAOui
Aperçu
- La conception inclinée de ce balai facilite l’accès aux espaces étroits entre les équipements lors du balayage des débris avant le début de l’action de récurage; il est particulièrement efficace pour recueillir de grandes particules de débris comme la viande et les légumes dans un environnement humide;