Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée1.25 po
- Longueur de la poignée6.3000 po
- Longueur maximale de la poignée6.3000 po
Détails
- Type de connexionFileté en euros
- Approuvé par la FDAY
- Couleur de la poignéeVert
- Type de raccord de poignéeFileté en euros
- Matériau de la poignéePolypropylène
- Type de poignéeMini
- Types de produitsMini poignée
Aperçu
- Le mini manche est couramment utilisé avec les lames de raclage pour les grandes surfaces planes comme les tables, les brosses tubulaires pour les points d’entrée ronds de l’équipement et les palettes pour racler les ingrédients des grands bols et contenants.