Spécifications
Détails
- Applicationélimination de l’eau et des débris alimentaires de tous les types de revêtements de sol
- Couleur de la lameVert
- Raclette simple ou double faceLame en mousse
- Matériau de la lame de racletteCaoutchouc mousse
- Matériau du cadre de la raclettePolypropylène
- Type de racletteRaclette à lame en mousse à col pivotant
Aperçu
- Les lames en mousse de caoutchouc de cette raclette sont très efficaces sur tous les types de planchers, car le caoutchouc souple atteint et nettoie tous les espaces sur le plancher, comme le coulis entre les carreaux
- Le col pivotant permet une flexibilité et une mobilité supérieures dans les espaces restreints et difficiles d’accès
- Les lames du système de cartouche peuvent être retirées pour un nettoyage facile et remplacées lorsqu’elles sont usées, ce qui fait du modèle une option très économique
- Lames de raclette de rechange 77745 ou 77749
- Peut être utilisé avec n’importe quelle poignée à filetage européen.