Motion
55105

VIKAN
55105

Support pour tampon de nettoyage portatif Vikan - Blanc
N° D’ARTICLE MI05801124
N° MFR55105
Prix34.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
55105

Support pour tampon de nettoyage portatif Vikan - Blanc
N° D’ARTICLE MI05801124
N° MFR55105
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
Prix34.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.1 po

Détails

  • À utiliser avec
    Coussinets nettoyants Vikan
  • Comprend
    1 porte-tampon portatif
  • Numéro de catalogue du fabricant
    55105
  • Numéro de stock du fabricant
    55105
  • Numéro CUP du fabricant
    5705020055102
  • Matériel
    Polypropylène, acier inoxydable/nylon
  • Type d’éponge
    Porte-tampon de nettoyage portatif
  • CUP_NON
    5705020055102

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-TAMPON PORTATIF 55105 BLANC
  • Ce porte-tampon portatif est un excellent outil pour nettoyer les murs et les réservoirs
  • Il est également idéal pour récurer la saleté tenace et nettoyer sous l’équipement
  • Le mécanisme à pince est en acier inoxydable, ce qui empêche le tampon de tomber une fois lourd avec de l’eau.