Motion
75430
Lampe de poche portative Stinger - Ampoule DEL, rechargeable, sortie lumineuse maximale de 800 lm, couleur noire, nombre de piles; 1, 800/400/200 lumens
N° D’ARTICLE MI05801475
N° MFR75430
Prix292.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche portative Stinger - Ampoule DEL, rechargeable, sortie lumineuse maximale de 800 lm, couleur noire, nombre de piles; 1, 800/400/200 lumens
N° D’ARTICLE MI05801475
N° MFR75430

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix292.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance du faisceau
    310/209/155m
  • Diamètre du corps
    1.17 po
  • Longueur
    8.41 po
  • Lumens
    800/400/200
  • Poids
    12.40 oz (avec piles)

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    NiMH
  • Autonomie de la batterie
    5/2.4/1.5 heures
  • Type de batterie
    3.6V
  • Tension de la batterie
    3.6 V
  • Type de faisceau
    Double, fixe, inondation, taches
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    24000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    800 lm (haut), 400 lm (méd), 200 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    1.5 h (élevé), 2.5 h (moyen), 5 h
  • Cote de chute
    1.0 m
  • Caractéristiques et avantages
    • 800 lumens • Éclairage à grande surface idéal pour un usage professionnel • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique • Corps en aluminium durable résistant à l’eau et aux chocs • Prise confortable caoutchoutée antidérapante • Lumière d’inondation lumineuse qui illumine la zone autour de vous • Rechargeable jusqu’à 1000 fois
  • Comprend
    Batterie rechargeable, cordons de charge CA et CC, (2) chargeur/supports intelligents
  • Durée de vie de la lampe
    50,000 heures
  • Type de lampe
    DEL
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Sortie lumineuse
    Stroboscope
  • Sortie lumineuse
    800 lm
  • Numéro CUP du fabricant
    80926754300
  • Intensité maximale du faisceau
    22000 cd
  • Sortie lumineuse maximale
    800 lm
  • Durée d’exécution maximale
    5 heures
  • Modèle
    Lampe de poche rechargeable à main
  • Nombre de piles
    1
  • Intensité maximale du faisceau
    24,000/12,000/6000 cd
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • Temps d’exécution
    1.5 heures
  • Cote de sécurité
    Non évalué pour la sécurité
  • Normes respectées
    Conforme à la norme CEC, ANSI/NEMA FL1 2009
  • Type de commutateur
    Bouton-poussoir
  • CUP_NON
    080926754300
  • Garantie
    Durée de vie limitée
  • Cote de pénétration de l’eau
    IPx4

Aperçu

Description du fabricant
75430 STINGER DEL HL AVEC 120V C.A./12V C.C.
  • 800 lumens
  • Éclairage à grande surface idéal pour un usage professionnel
  • Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique
  • Corps en aluminium durable résistant à l’eau et aux chocs
  • Prise confortable caoutchoutée antidérapante
  • Un projecteur lumineux éclaire la zone autour de vous
  • Rechargeable jusqu’à 1000 fois