Motion
75434
Lampe de poche rechargeable lumen élevé HL DEL Stinger
N° D’ARTICLE MI05801479
N° MFR75434
Prix297.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche rechargeable lumen élevé HL DEL Stinger
N° D’ARTICLE MI05801479
N° MFR75434
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
Prix297.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8.41 po
  • Poids
    12.4 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    NiMH
  • Tension de la batterie
    3.6 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    24000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    800 lm (haut), 400 lm (méd), 200 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    1.5 h (élevé), 2.5 h (moyen), 5 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 800 lumens • Éclairage à grande surface idéal pour un usage professionnel • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique • Corps en aluminium durable résistant à l’eau et aux chocs • Prise confortable caoutchoutée antidérapante • Lumière d’inondation lumineuse qui illumine la zone autour de vous • Rechargeable jusqu’à 1000 fois
  • Comprend
    Batterie rechargeable, 120V/100V AC/12V DC Smart Charge PiggyBack
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926754348
  • Sortie lumineuse maximale
    800 lm
  • Durée d’exécution maximale
    5 heures
  • Modèle
    Lampe de poche rechargeable à main
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926754348
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
75434 STINGER DEL HL AVEC 120V C.A./12V C.C.
  • 800 lumens
  • Éclairage à grande surface idéal pour un usage professionnel
  • Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique
  • Corps en aluminium durable résistant à l’eau et aux chocs
  • Prise confortable caoutchoutée antidérapante
  • Un projecteur lumineux éclaire la zone autour de vous
  • Rechargeable jusqu’à 1000 fois