Motion
FUEL4-BK
Phare FUEL - Ampoule à DEL, non rechargeable, Taille de pile AAA, Sortie lumineuse maximale de 70 lm, Couleur de la carrosserie noire, Couleur de la lampe frontale noire, Nombre de piles; 3
N° D’ARTICLE MI05809127
N° MFRFUEL4-BK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Phare FUEL - Ampoule à DEL, non rechargeable, Taille de pile AAA, Sortie lumineuse maximale de 70 lm, Couleur de la carrosserie noire, Couleur de la lampe frontale noire, Nombre de piles; 3
N° D’ARTICLE MI05809127
N° MFRFUEL4-BK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA

Détails

  • Piles incluses
    Batteries vendues séparément
  • Couleur du corps
    Noir
  • Type de matériau de carrosserie
    Caoutchouc
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Caractéristiques et avantages
    • Fabriqué aux États-Unis• Quoi de mieux qu’une lumière qui ne pèse que 2.8 oz avec 70 lumens de luminosité et 146 heures de temps de combustion?
  • Code d’harmonisation
    8513100000
  • Couleur des phares
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    795626014837
  • Sortie lumineuse maximale
    70 lm
  • Durée d’exécution maximale
    120 heures
  • Nombre de piles
    3
  • Nombre de modes d’éclairage
    4
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable

Aperçu

Description du fabricant
FUEL4-BK PHARES 70 LUMENS,INONDATION LUMINEUSE
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Quoi de mieux qu’une lumière qui ne pèse que 2.8 oz avec 70 lumens de luminosité et 146 heures de temps de combustion?