Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau50 pi
Détails
- Détails supplémentairesPompe à plongeur triplex avec pistons en céramique et soupapes en acier inoxydable, pression réglable en aval, injection chimique, soupape de décharge thermique mécanique, corps de tube à revêtement en poudre, pneus remplis de mousse de 4 - 13 po, pistolet à gâchette de réservoir de carburant de 5 gallons, buses interchangeables robustes de 36 po dans les buses haute pression de 0, 15, 25 et 40 degrés, et moteur à démarrage électrique avec buse à savon et boîtier de batterie non inclus
- Type de moteurGaz
- Débit5 gal/min
- Puissance nominale480 cc
- Pression nominale4000 psi
- Série/systèmeModèles à essence Master Frame
- Type d’eauEau froide