Motion
120-4600/TTG
Gants de travailleur Viz™ avec cuir synthétique aux paumes et tissu aux dos - préhension en PVC sur index/pouces
N° D’ARTICLE MI05812341
N° MFR120-4600/XXL
Prix17.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travailleur Viz™ avec cuir synthétique aux paumes et tissu aux dos - préhension en PVC sur index/pouces
N° D’ARTICLE MI05812341
N° MFR120-4600/XXL
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
Prix17.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur
    55.88 cm
  • Poids
    8.65 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la construction légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Matériau arrière
    Spandex
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Caractéristiques de confort
    La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Description
    Idéal pour la construction légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique avec points en PVC
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en élasthanne

Aperçu

Description du fabricant
120-4600/XXL MAXIMUM HAUTE VISIBILITÉ ORANGE
  • La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • Prise en PVC sur l’index et le pouce pour la manipulation des pièces fines
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Dos en tissu élasthanne pour plus de confort et de respirabilité
  • Poignet élastique pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Les fourchettes en lycra améliorent le contour naturel du gant pour un meilleur ajustement
  • La coloration haute visibilité et la fixation réfléchissante rendent ce produit très facile à voir dans les applications à faible luminosité
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement