Motion
005-M
Gants de paume en cuir avec dos en élasthanne - M ou taille 8, cuir de chèvre à grain supérieur, non doublé, noir, havane
N° D’ARTICLE MI05813805
N° MFR005-M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec dos en élasthanne - M ou taille 8, cuir de chèvre à grain supérieur, non doublé, noir, havane
N° D’ARTICLE MI05813805
N° MFR005-M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur
    9
  • Poids
    0.25

Détails

  • Demandes
    Automobile,  construction,  équestre,  jardinage et aménagement paysager, usage  général
  • Type de fermeture
    Velcro®
  • Couleur
    Noir, havane
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de chèvre à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en élasthanne
  • Caractéristiques de la paume
    Peau de chèvre
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
GANTS FLEXTIME 005-M M
  • Paume en cuir de chèvre pleine fleur résistant à l’eau Dryhide.
  • Bout des doigts à capuchon et pouce renforcé
  • Dos ajusté en élasthanne
  • Poignet élastique bien ajusté avec fermeture Velcro® sécurisée