Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.3125 po
- Largeur de la base2-5/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.5000 à 6.7500 po
- Taille du boulon5/8
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Hauteur totale4.5313 po
- Longueur totale8.7500 po
- Largeur totale2.5938 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7420 lbf
- Capacité de charge statique radiale4610 lbf
- Roulement de rechangeUEX08-24
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUEPX00
- CUP_NON0808250474837