Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Longueur du fil de connexionSAPC - (longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches)
- Accident vasculaire cérébral60 mm
Détails
- Changement automatiqueM9N - Solid State, usage général, NPN 3 fils, horizontal
- Type de cylindre compactMontage gratuit
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresCU
- Fait sur commandeOui
- AimantAimant intégré
- Catalogue du fabricant
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCU
Aperçu
- Tailles d’alésage de 6mm à 32mm disponibles
- Longueurs de course jusqu’à 100mm
- Toutes les surfaces peuvent être utilisées pour le montage
- Gain d’espace
- Capacité d’interrupteur automatique