Motion
BCH201030-025

B-LOC CORPORATION
BCH201030-025

Bagues sans clé - DI 30 mm
N° D’ARTICLE MI05817599
N° MFRBCH201030-025
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH201030-025

Bagues sans clé - DI 30 mm
N° D’ARTICLE MI05817599
N° MFRBCH201030-025
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M4
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Pression de contact du moyeu
    69
  • Poussée transmise maximale
    13.9 kN
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Couple d’installation
    5 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH201030-025
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    195 N-m
  • CUP_NON
    662345133326

Aperçu

Description du fabricant
BCH201030-025 BCH20 30MM M4X25

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon