Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage19 mm
- Pression de contact du moyeu235
- Poussée transmise maximale26.5 kN
- Extérieur Diamètre52 mm
- Poids0.66 lb
Détails
- Couple d’installation10 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH501019-025
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis252 N-m
- CUP_NON662345134347