Motion
BCH501024-025

B-LOC CORPORATION
BCH501024-025

Bagues sans clé - DI 24 mm
N° D’ARTICLE MI05817700
N° MFRBCH501024-025
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH501024-025

Bagues sans clé - DI 24 mm
N° D’ARTICLE MI05817700
N° MFRBCH501024-025
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M5
  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Pression de contact du moyeu
    160
  • Poussée transmise maximale
    27.4 kN
  • Extérieur Diamètre  
    58 mm
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Couple d’installation
    10 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH501024-025
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    329 N-m
  • CUP_NON
    662345134132

Aperçu

Description du fabricant
BCH501024-025 BCH50 24MM M5X25

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon