Motion
BCH501045-035

B-LOC CORPORATION
BCH501045-035

Bagues sans clé - DI 45 mm
N° D’ARTICLE MI05817718
N° MFRBCH501045-035
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH501045-035

Bagues sans clé - DI 45 mm
N° D’ARTICLE MI05817718
N° MFRBCH501045-035
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M8
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Pression de contact du moyeu
    177
  • Poussée transmise maximale
    82.9 kN
  • Extérieur Diamètre  
    96 mm
  • Poids
    3.52 lb

Détails

  • Couple d’installation
    41 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH501045-035
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1864 N-m
  • CUP_NON
    662345134224

Aperçu

Description du fabricant
BCH501045-035 BCH50 45MM M8X35

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon