Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM8
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Pression de contact du moyeu166
- Poussée transmise maximale94.7 kN
- Extérieur Diamètre115 mm
- Poids4.84 lb
Détails
- Couple d’installation41 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH501055-035
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis2604 N-m
- CUP_NON662345134255