Motion
BCH502012-020

B-LOC CORPORATION
BCH502012-020

Bagues sans clé - série BCH50 , DI 0.7500 po, DI 2.0470 po
N° D’ARTICLE MI05817738
N° MFRBCH502012-020
Prix166.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH502012-020

Bagues sans clé - série BCH50 , DI 0.7500 po, DI 2.0470 po
N° D’ARTICLE MI05817738
N° MFRBCH502012-020
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
Prix166.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.1810 po
  • Taille du boulon
    M5
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille de l’alésage
    0.7500 po
  • Pression de contact du moyeu
    33.9
  • Poussée transmise maximale
    6610 lb
  • Extérieur Diamètre  
    2.0470 po
  • Taille de la vis
    M5
  • Pression de contact de l’arbre
    233.73 N/mm^2
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    7 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH502012-020
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    186 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    BCH50
  • Force axiale transmissible
    6610 lbf
  • CUP_NON
    662345134569

Aperçu

Description du fabricant
BCH502012-020 BCH50 3/4" M5X20

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon