Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage1.3980 po
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Taille de l’alésage0.8750 po
- Pression de contact du moyeu24.2
- Poussée transmise maximale6610 lb
- Extérieur Diamètre2.2830 po
- Poids0.88 lb
Détails
- Couple d’installation7 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH502014-030
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis217 pi-lb
- CUP_NON662345134873
Aperçu
- Utilise la compression axiale pour monter les composants sur un arbre sans nécessiter de moyeu, réduisant ainsi les coûts
- Une meilleure façon de monter des composants minces comme les pignons de chaîne de plaque en A, simplifiant la conception
- La connexion sans jeu élimine les maux de tête d’entretien des connexions à clé, réduisant ainsi les temps d’arrêt