Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage2.3620 po
- Taille du boulonM8
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Taille de l’alésage1.7500 po
- Pression de contact du moyeu26
- Poussée transmise maximale20710 lb
- Extérieur Diamètre3.7800 po
- Poids3.52 lb
Détails
- Couple d’installation30 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH502112-045
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1358 pi-lb
- CUP_NON662345134989