Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage3.7400 po
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage2.9375 po
- Taille de l’alésage2.9375 po
- Pression de contact du moyeu28
- Poussée transmise maximale42630 lb
- Extérieur Diamètre6.1420 po
- Poids10.12 lb
Détails
- Couple d’installation60 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH502215-050
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis4696 pi-lb
- CUP_NON662345135122
Aperçu
- Utilise la compression axiale pour monter les composants sur un arbre sans nécessiter de moyeu, réduisant ainsi les coûts
- Une meilleure façon de monter des composants minces comme les pignons de chaîne de plaque en A, simplifiant la conception
- La connexion sans jeu élimine les maux de tête d’entretien des connexions à clé, réduisant ainsi les temps d’arrêt