Motion
J824A-TT

PROTO TOOLS
J824A-TT

Clé à tuyau - 24 po OAL, 24 po capacité max. de mâchoire, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI05818314
N° MFRJ824A-TT
Prix160.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J824A-TT

Clé à tuyau - 24 po OAL, 24 po capacité max. de mâchoire, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI05818314
N° MFRJ824A-TT
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
Prix160.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    24 po
  • Poids
    6.04 lb

Détails

  • Style de poignée
    Prise confortable
  • Matériel
    Aluminium
  • Capacité maximale des mâchoires
    24 po
  • CUP_NON
    662679118594

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À TUYAU EN ALUMINIUM ATTACHÉE J824A-TT
  • Ouverture maximale de 4 po
  • Longueur de 24 po
  • Longueurs de poignée standard avec surface antidérapante large pour un confort accru et un fonctionnement d’une seule main
  • Les gros fils de moletage et de puissance permettent un réglage rapide et positif de la mâchoire