Motion
PLR 406
Couvercle de drain DrainBlocker® - 48 po L, 48 po L
N° D’ARTICLE MI05820044
N° MFRPLR 406
Prix2,359.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couvercle de drain DrainBlocker® - 48 po L, 48 po L
N° D’ARTICLE MI05820044
N° MFRPLR 406

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,359.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po
  • Largeur
    48 po

Détails

  • Matériel
    •Dessus – DuPont de l’Elvaloy® Vinyle•Bas – Uréthane
  • Type de produit
    Protecteurs de drain pour les égouts et les tempêtes

Aperçu

Description du fabricant
PLR406 COUVERCLE DE DRAIN AVEC OBTURATEUR DE DRAIN
  • La conception brevetée à deux couches scelle hermétiquement pour protéger les drains et ne se déchire pas. Garanti.
  • Utilisez un couvercle pour une intervention rapide en cas de déversement ou un déploiement extérieur à long terme sans vous soucier de la dégradation
  • La couche supérieure en composite de vinyle résiste à l’étirement, au déchirement et au déchirement
  • La technologie DuPont Elvaloy offre une flexibilité à vie ainsi qu’une résistance aux produits chimiques, aux rayons UV et aux infrarouges sur le dessus en vinyle
  • La couche inférieure en uréthane super-scellante s’adapte aux surfaces inégales et scelle hermétiquement les ouvertures du drain pour bloquer le liquide
  • Le couvercle résiste à une exposition prolongée au carburant diesel et à l’essence, même lorsqu’il est complètement immergé
  • Idéal pour la protection des drains lorsque les transferts de liquides, les lavages ou d’autres travaux sujets aux fuites et aux déversements sont courants
  • Élimine la nécessité de déployer et de retirer fréquemment un couvercle temporaire ou de sceller vos drains de façon permanente
  • La couche supérieure jaune haute visibilité attire l’attention sur les déversements pour une sécurité accrue
  • Comprend un sac de rangement en nylon pour un transport facile et une réponse rapide aux déversements
  • Besoin d’une taille personnalisée? Composez le 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
  • Remarque : le dessus Elvaloy peut devenir glissant lorsqu’il est mouillé. Veuillez faire preuve de prudence.