Motion
KMS-05
Écrou de retenue - Filetage M25 x 1.5 , diamètre extérieur 38 mm, diamètre extérieur 32 mm, largeur 7 mm, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05820167
N° MFRKMS-05
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage M25 x 1.5 , diamètre extérieur 38 mm, diamètre extérieur 32 mm, largeur 7 mm, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05820167
N° MFRKMS-05

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    44 kN
  • Visage Diamètre  
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    38 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Filetage Taille  
    M25 x 1.5

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MBS-05
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMS
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
KMS-05 ÉCROU AUTOBLOQUANT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon