Motion
10309194 PLAQUE D’APPUI

REXNORD INC
10309194 BACKING PLATE

Plaque d’appui – Plaque d’appui, 0,8800 po de longueur totale, 1.1300 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05829065
N° MFR10309194 BACKING PLATE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
10309194 BACKING PLATE

Plaque d’appui – Plaque d’appui, 0,8800 po de longueur totale, 1.1300 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05829065
N° MFR10309194 BACKING PLATE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    0,8800 po
  • Largeur totale
    0.8800 po
  • Poids
    0.00 lb
  • Largeur
    1.1300 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Plaque d’appui
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    782934777653

Aperçu

Description du fabricant
10309194 PLAQUE D’APPUI
  • Plaque d’appui 0.88 po de largeur x 1.13 po de longueur avec épaisseur de 0.12 po
  • Diamètre du trou de 0.34 po pour boulon de 5/16 po de diamètre
  • En acier inoxydable