Motion
10309874 EXTRÉMITÉ ABS 1.5 PO SCH80 1/2 PO

REXNORD INC
10309874 ABS END CAP 1.5" SCH80 1/2"

Roulement d’extrémité de rouleau moulé - Capuchon d’extrémité, 1.7500 po de longueur totale, blanc, 1.9000 po de largeur, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI05829467
N° MFR10309874 ABS END CAP 1.5" SCH80 1/2"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
10309874 ABS END CAP 1.5" SCH80 1/2"

Roulement d’extrémité de rouleau moulé - Capuchon d’extrémité, 1.7500 po de longueur totale, blanc, 1.9000 po de largeur, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI05829467
N° MFR10309874 ABS END CAP 1.5" SCH80 1/2"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0,5000 po
  • Longueur
    1.7500 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Largeur
    1.9000 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Bout d'îlot
  • Détails supplémentaires
    Description de la référence : RX-NB4-R221
  • Couleur
    Blanc
  • Matériel
    Nylon
  • CUP_NON
    782934771491

Aperçu

Description du fabricant
10309874 EXTRÉMITÉ ABS 1.5 PO SCH80 1/2 PO