Motion
49002
Lubrifiant pénétrant ou polyvalent Smart Straw® - boîte aérosol de 8 oz
N° D’ARTICLE MI05841444
N° MFR49002
Prix11.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant pénétrant ou polyvalent Smart Straw® - boîte aérosol de 8 oz
N° D’ARTICLE MI05841444
N° MFR49002

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    8 oz
  • Poids net
    8 oz
  • Gravité spécifique
    0.8
  • Contenu en COV
    0.25

Détails

  • Détails supplémentaires
    Californie seulement;Ce résolveur de problèmes fiable et éprouvé a tellement d’utilisations et fonctionne si efficacement qu’il peut être trouvé dans presque toutes les maisons, tous les ateliers et toutes les usines en Amérique. C’est essentiel dans tout environnement d’entretien.
  • Additifs inclus
    Aucun additif
  • Application
    Usage général
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile minérale
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE
  • Caractéristiques et avantages
    • Vendu uniquement aux États-Unis
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    138 °F
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Aérosol extrêmement inflammable (catégorie 1)
  • Base lubrifiante
    Huile minérale
  • Film lubrifiant
    Mouillé
  • Type de lubrification
    Lubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    079567490029
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Cote NSF
    Non évalué
  • Odeur
    Oui
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 °F à 300 °F
  • Types de produits
    Lubrifiant polyvalent
  • Règlements
    Conforme aux normes en matière de COV
  • Normes respectées
    Conforme aux normes CARB et RoHS 2011/65/EU
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    079567490029

Aperçu

Description du fabricant
490026 8 OZ PAILLE INTELLIGENTE 12PK CA
  • Vendu uniquement aux États-Unis